※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
TSPカプラ ボールバルブ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
相手側取付サイズ
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68560825
品番
BV-4TSF BRASS FKM
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
TSPカプラとボールバルブを一体化。
接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
用途
低圧用
流体
水、作動油、空気、ガス
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真ちゅう
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
-5~+120
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
TSPカプラとSPカプラの特長
もっと見る