※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
金型カプラ SM型(めねじ取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
相手側取付サイズ
Rc3/8
Rc1/4
Rc3/8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68561035
品番
K-03TSM BRASS NBR
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途
低圧用
流体
水・温油
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット(バルブなし)
相手側取付サイズ
Rc3/8
材質(本体)
真ちゅう
トラスコ品番
814-7693
質量(g)
82
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
片路開閉型・両路開放型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]