20SM-BL SUS NBR ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス 日東工器 68562015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20SM-BL SUS NBR ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス 日東工器 68562015
20SM-BL SUS NBR ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス 日東工器 68562015

ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
相手側取付サイズRc1/4
内容量1個注文コード68562015品番20SM-BL SUS NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。

用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水相手側取付サイズRc1/4最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケットトラスコ品番778-0826質量(g)101使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
注意
※鋼鉄は空気のみ適合

TSPカプラとSPカプラの特長

TSPカプラとSPカプラの特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする