日東工器
ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
相手側ホースサイズ
Φ8×12(mm)
Φ6.5×10(mm)
Φ8×12(mm)
Φ8.5×12.5(mm)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68562085
品番
80SN-BL STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途
低圧用
流体
空気
取り付け形状
ウレタンホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
トラスコ品番
777-9208
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
相手側ホースサイズ
Φ8×12(mm)
注意
※鋼鉄は空気のみ適合
TSPカプラとSPカプラの特長
もっと見る