曜日別特売
40SH SUS FKM ハイカプラ SH型(ホース取付用) 日東工器 68562277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40SH SUS FKM ハイカプラ SH型(ホース取付用) 日東工器 68562277
40SH SUS FKM ハイカプラ SH型(ホース取付用) 日東工器 68562277

ハイカプラ SH型(ホース取付用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
相手側ホースサイズ1/2
材質(本体)ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)1.5
質量(g)113
内容量1個注文コード68562277品番40SH SUS FKM
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。

用途低圧用流体空気・水取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)ステンレス鋼質量(g)113耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム相手側ホースサイズ1/2
注意
※鋼鉄製は空気のみ

TSPカプラとSPカプラの特長

TSPカプラとSPカプラの特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする