曜日別特売
400SM SUS FKM ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器 68562392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400SM SUS FKM ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器 68562392
400SM SUS FKM ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器 68562392

ハイカプラ SM型(めねじ取付用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
相手側取付サイズRc1/2
材質(本体)ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)1.5
質量(g)212
内容量1個注文コード68562392品番400SM SUS FKM
参考基準価格(税別)¥10,850販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。

用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼流体空気・水相手側取付サイズRc1/2最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット質量(g)212使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
注意
※鋼鉄製は空気のみ

TSPカプラとSPカプラの特長

TSPカプラとSPカプラの特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする