RK73G1ETTP1002C 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 10kΩ 0.1W ±0.25% KOA 68562606

1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 10kΩ 0.1W ±0.25%RK73G1ETTP1002C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68562606
品番
RK73G1ETTP1002C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37
販売価格(税別)
¥34

面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器
抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品
リフロー、フローはんだ付けに対応
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です)
AEC-Q200に対応(データ取得)

定格電力(W)
0.1
加工
【二次】紙テープ(4mmピッチ)
温度係数
【抵抗】±50×10-6/K
材質(表面)
【端子】Sn
定格周囲温度(℃)
70
最大使用電圧(V)
50
定格温度(℃)
【端子部】125
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
1002
抵抗値許容差(%)
±0.25
最大過負荷電圧(V)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする