※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
質量(g)
514
142
179
367
514
786
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68563022
品番
MALC-6HP-FL STEEL FK
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途
複数配管用(自動)
流体
作動油
取り付け形状
高圧用フランジ固定型
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
21.0(単体時/8..0)
質量(g)
514
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.5[321](単体時/12.0[122])
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった