MALC-3S-FL SUS FKM マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用フランジ固定型) 日東工器 68563117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MALC-3S-FL SUS FKM マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用フランジ固定型) 日東工器 68563117
MALC-3S-FL SUS FKM マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用フランジ固定型) 日東工器 68563117

マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用フランジ固定型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)208
内容量1個注文コード68563117品番MALC-3S-FL SUS FKM
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
流体水・空気・作動油取り付け形状中圧用フランジ固定型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0)質量(g)208使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする