日東工器
マルチカプラ MAM-A型 ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
相手側取付サイズ
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2
質量(g)
2700
2800
2400
3300
2700
4000
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68563302
品番
MAM-A-4S4 BRASS FKM
参考基準価格(税別)
¥177,900
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
一回の接続で複数の配管を同時に接続。
2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
用途
複数配管用(手動)
流体
空気・水
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0
質量(g)
2700
ポート数
4(プレート/小)
取付ねじサイズ
Rc1/2
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった