日東工器
マルチカプラ MAM-A型 プラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
相手側取付サイズ
R1/4
R1/4
R3/8
R1/2
質量(g)
1650
1650
1250
1950
1400
2300
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68563336
品番
MAM-A-2P12 BRASS FKM
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
一回の接続で複数の配管を同時に接続。
2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
用途
複数配管用(手動)
流体
空気・水
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
質量(g)
1650
ポート数
12(プレート/大)
取付ねじサイズ
Rc1/4
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった