ノーブランド
UL1015電線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・AWG・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール
色
緑
AWG
20
注文コード
68563349
品番
UL1015ミドリAWG20L50R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
アメリカの規格UL1015の電線です。
用途
お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です
電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけます
色
緑
サイズ
AWG20
長さ(m)
50
全長(m)
50
AWG
20
UL規格
UL1015
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電線のメーカーについて。メーカー出荷タイミングにより、阪神電線製と品川電線製が混在する場合がございます。メーカーの指定はできませんのでご了承ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表