MAM-A-4P4 BRASS FKM マルチカプラ MAM-A型 プラグ 日東工器 68563363

マルチカプラ MAM-A型 プラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
相手側取付サイズR1/2
質量(g)1400
内容量1個注文コード68563363品番MAM-A-4P4 BRASS FKM
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は68,980円となります。
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

一回の接続で複数の配管を同時に接続。
2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。

用途複数配管用(手動)流体空気・水ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR1/2最高使用圧力(MPa)1.0質量(g)1400ポート数4(プレート/小)取付ねじサイズRc1/2バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする