※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)210チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68563566品番MY3A16-210-A93L
参考基準価格(税別)¥24,810販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など2669種類から選べます他の種類を見る