曜日別特売
MY3A16-2400 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68563609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)2400チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68563609品番MY3A16-2400
参考基準価格(税別)¥46,810販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-右側ストローク調整ユニット-左側ストローク調整ユニット-ストローク(mm)2400チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(A) ショートタイプ (ラバークッション)仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする