MAT-3S SUS FKM マルチカプラ MAT型 ソケット(ねじ固定型) 日東工器 68563652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAT-3S SUS FKM マルチカプラ MAT型 ソケット(ねじ固定型) 日東工器 68563652
MAT-3S SUS FKM マルチカプラ MAT型 ソケット(ねじ固定型) 日東工器 68563652

マルチカプラ MAT型 ソケット(ねじ固定型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)124
内容量1個注文コード68563652品番MAT-3S SUS FKM
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

一回の接続で複数の配管を同時に接続。
自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。

用途複数配管用(自動)流体空気・水・作動油ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)7.0材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)質量(g)124使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする