※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
マルチカプラ MAT型 ソケット(ねじ固定型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
質量(g)
506
95
124
246
382
506
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68563686
品番
MAT-8S SUS FKM
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
一回の接続で複数の配管を同時に接続。
自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。
用途
複数配管用(自動)
流体
空気・水・作動油
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
7.0
材質(本体)
ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)
質量(g)
506
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
10.0[102]
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった