MAMA-4P BRASS FKM マルチカプラ プラグ MAM-A型(カプラ単体) 日東工器 68563783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAMA-4P BRASS FKM マルチカプラ プラグ MAM-A型(カプラ単体) 日東工器 68563783
MAMA-4P BRASS FKM マルチカプラ プラグ MAM-A型(カプラ単体) 日東工器 68563783

マルチカプラ プラグ MAM-A型(カプラ単体)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
相手側取付サイズR1/2
内容量1個注文コード68563783品番MAMA-4P BRASS FKM
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,150販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

マルチカプラ MAM-A型用のカプラ

ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR1/2適合MAM-A-4P4、MAM-A-4P8質量(g)127

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする