C33PHB ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器 68563853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C33PHB ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器 68563853
C33PHB ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器 68563853

ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番778-3523
内容量1個注文コード68563853品番C33PHB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
トラスコ品番778-3523材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)35流体燃料ガス取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズ5/16、3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする