曜日別特売
LA-6TPF PP レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器 68563975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-6TPF PP レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器 68563975
LA-6TPF PP レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器 68563975

レバーロックカプラ LA型 プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質(本体)ポリプロピレン
相手側取付サイズR3/4
流体水・空気・粉体
最高使用圧力(MPa)0.5
内容量1個注文コード68563975品番LA-6TPF PP
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。

用途低圧用流体水・空気・粉体相手側取付サイズR3/4最高使用圧力(MPa)0.5材質(本体)ポリプロピレン質量(g)19取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする