曜日別特売
LD-20TSF BR NBR レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器 68564264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LD-20TSF BR NBR レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器 68564264
LD-20TSF BR NBR レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器 68564264

レバーロックカプラ LD型 ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質(本体)銅合金
流体水・作動油・空気・粉体・蒸気
最高使用圧力(MPa)1.1
相手側ホースサイズ2 1/2
内容量1個注文コード68564264品番LD-20TSF BR NBR
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。

用途低圧用流体水・作動油・空気・粉体・蒸気最高使用圧力(MPa)1.1材質(本体)銅合金質量(g)1290使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.7[17]相手側ホースサイズ2 1/2
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする