※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
レバーロックカプラ LD型 ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質(本体)
ステンレス鋼
銅合金
ステンレス鋼
アルミ合金
ポリプロピレン
流体
水・作動油・空気・粉体・蒸気
水・作動油・空気・粉体・蒸気
水・空気・粉体
最高使用圧力(MPa)
1.1
1.1
0.9
0.7
1.6
0.5
0.2
相手側ホースサイズ
4
2 1/2
3
4
3/4
1
1 1/2
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68564307
品番
LD-32TSF SUS NBR
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途
低圧用
流体
水・作動油・空気・粉体・蒸気
最高使用圧力(MPa)
1.1
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
2575
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
おねじ取付用
バルブ構造
両路開放型
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.7[17]
相手側ホースサイズ
4
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。