bigborn(ビッグボーン)
パンツ 601
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
サンドベージュ
サンドベージュ
アースグリーン
スモークグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
100
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68564405
品番
601
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ラフに着れタフに動けるハードワーク仕様。
色
サンドベージュ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
100
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
ソフトサマーツイル
サイズ(cm)
100
股下(cm)
77