※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
レバーロックカプラ LF型 プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
ポリプロピレン
銅合金
ステンレス鋼
アルミ合金
ポリプロピレン
流体
水・空気・粉体
水・作動油・空気・粉体・蒸気
水・空気・粉体
最高使用圧力(MPa)
0.5
1.1
0.9
0.7
1.6
0.5
0.2
相手側ホースサイズ
1 1/2
Rc2 1/2
Rc3
Rc4
3/4
1
1 1/2
2
3
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68564623
品番
LF-12TPM PP
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途
低圧用
材質
ポリプロピレン
流体
水・空気・粉体
最高使用圧力(MPa)
0.5
質量(g)
72
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.7[7]
取り付け形状
めねじ取付用
バルブ構造
両路開放型
ソケットorプラグ
ソケット
相手側ホースサイズ
1 1/2
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。