曜日別特売

袖付カラークロス S~L #

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
イエロー
内容量1枚注文コード68564740品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐久性に優れた、強力防水加工のクロス。サラッとした着心地がうれしい。シャンプー・カット・パーマ兼用のクロス。

用途
シャンプー・カット・パーマ兼用
仕様●留部:マジックテープ(首・腰2点で留める)●タグ:有材質ナイロン100%イエロー加工完全強力防水首廻り(cm)32~46前後胴囲(cm)190前丈(cm)104グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする