GR JTLPS1.23-G7H4-45-1-150-R33 Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 2835 1セット 10000個入 OSRAM 68564800

Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 2835 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード68564800品番GR JTLPS1.23-G7H4-45-1-150-R33
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●入数:1リール(10000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2 V●コード番号:210-4170アズワン品番65-7241-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする