曜日別特売

袖無カラークロス S~L #

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
スモークグレー
内容量1枚注文コード68564801品番-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐久性に優れた、強力防水加工のクロス。サラッとした着心地がうれしい。豊富な16色のカラーバリエーションも魅力。コレ1枚でサロンワーク全てに使えるオールマイティクロス。

用途シャンプー・カット・パーマ兼用クロス仕様●留部:マジックテープ(首1点で留める)●タグ:有材質ナイロン100%スモークグレー幅(cm)146長さ(cm)133加工強力防水加工首廻り(cm)45前後前丈(cm)97グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする