曜日別特売

メイホー No.8079 ぴっちりケープ

メイホー No.8079 ぴっちりケープ - メイホーメイホー No.8079 ぴっちりケープ - メイホーメイホー No.8079 ぴっちりケープ - メイホー

伸縮性が5%アップして、より首にフィットいたします。
YKKの面ファスナーを使用。
洗濯機で洗えます。(乾燥機不可)
脱着しやすいデザイン。
ゴム臭さのないポリウレタン製。

材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
首回り対応:230~540
色
ホワイト
直径(Φmm)
420
加工
防水・抗菌加工
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77798546-
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする