OSRAM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1セット 10000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
68564854
品番
GW QTLTS1.EM-H6J2-XX55-1-65-R33
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-8759
アズワン品番
65-7234-91