谷沢製作所
ランプホルダー取付け対応ヘルメット 192-DPZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68565646
品番
192-DPZ
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
耐熱性・耐候性に優れたFRP製
種類
アメリカン
色
ホワイト
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
FRP
適合頭囲(cm)
53~62
寸法(mm)
272×219×139
サイズ
フリー
質量(g)
355
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用