ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
68565825
品番
211-60004 H5P-PA66HS-BK
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
HPプラスチックPクリップ
仕様
●クローズド内径:9.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-543
アズワン品番
65-7918-54