SIEMENS
RCD Sentron
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68566157
品番
3VA9424-0RL30
参考基準価格(税別)
¥551,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
Siemens の補助ハンドルは、ドアカップリング式の回転動作機構の緊急停止に使用されます。最小温度は -25 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です Terminal strip
仕様
●定格電流:630A●極数:4●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA94●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1855
アズワン品番
65-8062-58