曜日別特売
1250 - U312.1.230 Reversible Door lock with mechanical cod Dom Metalux 68566340

Reversible Door lock with mechanical cod

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68566340品番1250 - U312.1.230
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

Unitecnic 機械式ロックは、コード又はキーで開閉でき、この機械式 / 自律型シールは、既存のハンドルの代わりにほとんどの埋込型ロックに取り付けることができます。専用シリンダプレート 入退室管理が可能です

仕様●動作メカニズム:メカニカル●ハンドル:左側レバー,右ハンドレバー●材質:スチール, Zamak●ハウジング寸法:300 x 56mm●コード番号:205-5081アズワン品番65-7918-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする