曜日別特売
1149846 RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ スナップイン Cat6a フエニックス・コンタクト 68566455

RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ スナップイン Cat6a

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68566455品番1149846
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6a●実装タイプ:スナップイン●種類:RJ45●シリーズ:CUC●コード番号:240-1142アズワン品番65-7488-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする