T.SIN(テイシン電機)
黄銅スペーサー M4用 5mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68567077
品番
SBB405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
材質
黄銅
形状
中空:ネジ(両端)
外形寸法(mm)
対辺7×5
適合ねじ
M4
対応ねじ
M4