bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 655
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ミストブルー
アイボリー
スモークグリーン
ネイビー
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68567126
品番
655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
綿100%自然でソフトな感触。
色
ミストブルー
サイズ
M
混率(%)
綿100
仕様
金属ボタン、ロールアップ付
種別
長袖シャツ
材質
サマーツイル
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
77
バスト(cm)
110