SIEMENS
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション トグルスイッチヘッド トグルスイッチ ラッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68567365
品番
3SU1050-3EA10-0AA0
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:トグルスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-3354
アズワン品番
65-7821-14