bigborn(ビッグボーン)
2タックパンツ 651
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
スモークグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68567564
品番
651
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
綿100%自然でソフトな感触。
色
アイボリー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
79
種別
ツータックパンツ
材質
サマーツイル
サイズ(cm)
79
股下(cm)
80