PH-A1XX1S1 PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 単極双投 スイッチ部のみ サンミューロン 68567576

PH-A1XX1S1 PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 単極双投 スイッチ部のみ サンミューロン 68567576
PH-A1XX1S1 PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 単極双投 スイッチ部のみ サンミューロン 68567576

PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 単極双投 スイッチ部のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68567576品番PH-A1XX1S1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
極数単極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON操作部表示なし
注意
※操作部は別売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする