コアレスモータ
DCファンモーター 5V 40mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68567759
品番
04065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
自作PC用の冷却ファンと同様の製品ですがケーブルは先バラでコネクターがありません。
動作電圧は5Vです。
寸法(mm)
40×40×6.4
定格電圧(V)
5
定格電流(A)
0.55
最大風量(m
3
/min)
0.08
ケーブル
【先端処理】先バラ
音圧レベル(dB)
27
使用電圧範囲
4.5V~5.5V