ツヨロン(藤井電工)
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(重作業用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68568263
品番
KS-3
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
重作業用。
ロリップ本体から手を放すとロックします。
傾斜面での滑落防止用としてお使いください。
なお、長時間体重を預ける作業には"傾斜面作業用ロリップ"をお使いください。
用途
建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業
ランヤード(長さ)(mm)
400
適合
親綱16~18mm
トラスコ品番
444-9347
質量(g)
1180
フック口開き(mm)
18
フック
FS-51L
フック引張強さ(kN)
11.5以上
ランヤード(直径)(Φmm)
12