コクヨ
インクジェットプリンタ・ レーザープリンタ対応ヨシ紙<ReEDEN>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10枚)
注文コード
68568981
品番
KPSJ-R3905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
びわ湖・淀川水系のヨシを紙に使用し、ヨシの素材を生かした温かみのある紙です。ヨシの活用は水の浄化や生態系保全につながります。さらに売上の一部をヨシ群落の保全活動に役立てています。
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.23
種別
最厚口
白色度(%)
-
紙質
葦
坪量(g/m
2
)
157
面付
-
紙厚(μm)
230
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェット・レーザープリンター対応