コクヨ
インクジェットプリンタ・ レーザープリンタ対応ヨシ紙<ReEDEN>
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1袋(50枚)
1袋(50枚)
1袋(5枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
68569015
品番
KPSJ-R3922
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
マイクロミシン目が紙の端まで入っていないため、プリンタ機械に引っ掛ることなく、スムーズに印刷していただけます。びわ湖・淀川水系のヨシを紙に使用し、ヨシの素材を生かした温かみのある紙です。
面付
10面
種別
名刺用
紙厚(g/m
2
)
157
ラベルサイズ(mm)
55×91
片数
500片
ラベル厚(mm)
0.23
余白
四辺余白付
入数
50シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
ラベル形状
四角