KPSJ-R3921 インクジェットプリンタ・ レーザープリンタ対応ヨシ紙<ReEDEN> コクヨ 68569024

インクジェットプリンタ・ レーザープリンタ対応ヨシ紙<ReEDEN>

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1袋(5枚)
内容量1袋(5枚)注文コード68569024品番KPSJ-R3921
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

マイクロミシン目が紙の端まで入っていないため、プリンタ機械に引っ掛ることなく、スムーズに印刷していただけます。びわ湖・淀川水系のヨシを紙に使用し、ヨシの素材を生かした温かみのある紙です。

面付10面種別名刺用紙厚(g/m2)157ラベルサイズ(mm)55×91片数50片ラベル厚(mm)0.23余白四辺余白付入数5シートシートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機ラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする