bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 856
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
スモークグリーン
アイボリー
スモークグリーン
ミストブルー
ネイビー
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68569865
品番
856
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
綿100%自然でソフトな感触。
色
スモークグリーン
サイズ
L
混率(%)
綿100
種別
長袖ジャケット
材質
チノクロス
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
バスト(cm)
117