曜日別特売
KB-29 コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度85% コクヨ 68570065

コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度85%

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
内容量1冊(500枚)注文コード68570065品番KB-29
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れている中性紙を使用。PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できる共用紙。

サイズA4紙厚(mm)0.09白色度(%)85出荷単位バラ入数(枚)500寸法(縦×横)(mm)297×210紙質中性紙坪量(g/m2)70紙厚(μm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする