コクヨ
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度85%
商品レビューを投稿する
サイズ
B4
A3
A4
B5
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(500枚)
注文コード
68570074
品番
KB-24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れている中性紙を使用。PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できる共用紙。
サイズ
B4
紙厚(mm)
0.09
白色度(%)
85
出荷単位
バラ
入数(枚)
500
寸法(縦×横)(mm)
364×257
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
70
紙厚(μm)
90