コクヨ
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80%
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
A3
A3
A4
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(250枚)
注文コード
68570275
品番
KB-238N
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
サイズ
A3
白色度(%)
80
出荷単位
バラ
材質
FSC認証紙
入数(枚)
250
寸法(縦×横)(mm)
420×297
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
64
紙厚(μm)
90
FSC認証
認定