曜日別特売

コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズB5
内容量1冊(500枚)注文コード68570354品番KB-35N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,920

各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。

サイズB5白色度(%)80出荷単位バラ入数(枚)500寸法(縦×横)(mm)257×182紙質中性紙坪量(g/m2)64紙厚(μm)90FSC認証認定

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68570354KB-35N00650002KB-35NKB-35N コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証 コクヨ 00650002コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証コクヨ1冊(500枚)
679
税込747
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする