bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 5775
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
モスグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
ライトグレー
グレー
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68570373
品番
5775
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
綿100%だからできる自然な着心地。
色
ベージュ
サイズ
EL
混率(%)
綿100
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖シャツ
材質
ギャバ
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
バスト(cm)
122